Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šestihranný šroub, závit až k hlavě a jemný závit DIN 961, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

DIN 961 ocel 8.8, zinek-nikl, jemný závit
ŠRB-6HR-DIN961-8.8-WS19-A2K-M12X1,5X40

Obj. č. 006731240

EAN 4045727122723

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranný šroub, závit až k hlavě a jemný závit DIN 961, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 006731240

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Norma DIN 961 byla nahrazena normou ISO 8676. Existuje určitá podobnost (nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1)

M12 x 1,5

Délka (l1)

40 mm

Výška hlavy (k1)

7,5 mm

Normy

DIN 961

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

8,8

Povrch

Pozinkovaný

Doba trvání ochrany proti korozi

48 h

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnější šestihran

Vnější pohon (s1)

WS19

Typ závitu

M

Stoupání

1,5 mm

Tvar závitu

Jemný závit

Provedení závitu

Plný závit

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hliníková pasta AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Silně přilnavé mazivo odolné vůči extrémním teplotám a vysokému tlaku
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

POD-KLÍN-PJ-(DPE)-12

Klínová pojistná podložka - účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti samootáčení.
x 50 ks
Napínací podložka Pro šroubové spoje DIN 6796, pružinová ocel C60, mechanicky pozinkovaná

POD-PER-DIN6796-(MZP)-D13,0

x 100 ks
Pojistná podložka S pružinová ocel s mechanicky naneseným zinkovým povlakem (≤ průměr 3,5 pozinkovaná, modře pasivovaná)

POD-PJ-S-(MZN)-18,0X13,0X1,00

x 100 ks
Pojištění šroubů, vysoká pevnost

DOS-POJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ SILNÉ 50G

Odstranitelné pojištění šroubů a těsnicí hmota pro náročné aplikace – aplikace jednou rukou
x 1 ks
Plochá podložka bez fazety ISO 7089, ocel 200 HV, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

POD-ISO7089-200HV-(A2K)-12

Plochá podložka s velkým vnějším průměrem ISO 7093-1, ocel 200 HV, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

POD-ISO7093-1-200HV-(A2K)-12

x 50 ks