Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šestihranný šroub, úplný závit, armatury SB, DIN EN 15048-1 Ocel 8.8U žárově zinkovaná

ISO 4017/4032, žárově zinkovaná ocel 8.8U

Obj. č. 005958 25

EAN 4050382230997

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranný šroub, úplný závit, armatury SB, DIN EN 15048-1 Ocel 8.8U žárově zinkovaná

Obj. č. 005958 25

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Stavební výrobek s označením CE, dodání s certifikátem 3.1 možné
  • Sady pro neplánovaně předpínací šroubová spojení pro kovové konstrukce

  • S označením CE; produkt vyhovuje uznávaným harmonizovaným normám. Použitelnost v souladu s německým nařízením o stavebních výrobcích je tak prokázána

  • Kontrolovaný stavební produkt

  • Šroub se šestihrannou hlavou s plným závitem podle DIN EN ISO 4017 a šestihrannou maticí podle DIN EN ISO 4032
Upozornění

SB = konstrukční šroubové spoje; šrouby a matice podle normy DIN EN 15048 musí nést speciální označení „SB“.


Minimální velikost M8 a M10 s označením „8.8U“ splňuje předepsanou minimální pevnost a zkušební pevnost (pro závitové šrouby ve třídě tolerance 6az) podle normy EN ISO 10684.



Z důvodu sledovatelnosti šarží lze tyto výrobky zakoupit a skladovat přímo u výrobce, a jsou proto vyloučeny z výměny nebo vrácení!



ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M8

Délka (l1)

25 mm

Výška hlavy (k1)

5,3 mm

Vnější pohon (s1)

WS13

Normy

ISO 4017, EN 15048-1

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

8,8 U

Povrch

Žárově galvanizovaný

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Konstrukce

Se šestihrannou maticí EN ISO 4032

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnější šestihran

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Oblast použití

Ocelová konstrukce

Regulovaná oblast

hEN 15048-1

Konstrukční produkt

Ano

Prohlášení o výkonu (EU-CPR)

Ano

Schválení

0 - nehodí se

Výška matice

6,8 mm

Vyhovuje RoHS

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Plochá podložka bez fazety DIN EN ISO 7089, ocel, žárově zinkovaná (HDG)

WSH-ISO7089-200HV-(HDG)-8

Třída tvrdosti 200 HV
x 500 ks