Šestihranný šroub, úplný závit, armatury SB, DIN EN 15048-1 Ocel 8.8U žárově zinkovaná
ISO 4017/4032, žárově zinkovaná ocel 8.8U
Obj. č. 005958 120
EAN 4050382230904

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Sady pro neplánovaně předpínací šroubová spojení pro kovové konstrukce
- S označením CE; produkt vyhovuje uznávaným harmonizovaným normám. Použitelnost v souladu s německým nařízením o stavebních výrobcích je tak prokázána
- Kontrolovaný stavební produkt
- Šroub se šestihrannou hlavou s plným závitem podle DIN EN ISO 4017 a šestihrannou maticí podle DIN EN ISO 4032
SB = konstrukční šroubové spoje; šrouby a matice podle normy DIN EN 15048 musí nést speciální označení „SB“.
Minimální velikost M8 a M10 s označením „8.8U“ splňuje předepsanou minimální pevnost a zkušební pevnost (pro závitové šrouby ve třídě tolerance 6az) podle normy EN ISO 10684.
Z důvodu sledovatelnosti šarží lze tyto výrobky zakoupit a skladovat přímo u výrobce, a jsou proto vyloučeny z výměny nebo vrácení!
ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 120 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,3 mm |
Vnější pohon (s1) | WS13 |
Normy | ISO 4017, EN 15048-1 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 U |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Konstrukce | Se šestihrannou maticí EN ISO 4032 |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Oblast použití | Ocelová konstrukce |
Regulovaná oblast | hEN 15048-1 |
Konstrukční produkt | Ano |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ano |
Schválení | 0 - nehodí se |
Výška matice | 6,8 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!