Šestihranný šroub se závitem až k hlavě DIN 933, 12.9 ocel se stříbrným zinko-vločkovým povlakem (ZFSHL)
DIN 933 ocel 12.9, vl. zinek, stříb.
Obj. č. 413251225
EAN 4061975207524
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem bez obsahu chromu VI jsou ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.
Odolnost proti korozi produktu ZFHSL je následující:
- Průměr ≥ M6 – 480 hod.*
- Průměr ≥ M10 – 720 hod.*
Označení ZFSHL znamená následující antikorozní vrstvu:
- Povlak vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrná barva, mazání upravující součinitel tření.
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09–0,14 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Délka (l1) | 25 mm |
Výška hlavy (k1) | 7,5 mm |
Vnější pohon (s1) | WS19 |
Normy | DIN 933 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 12,9 |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Doba trvání ochrany proti korozi | 720 h |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Průměr stopky | 12 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 25 mm |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!