Šestihranný šroub se závitem až k hlavě pro stavbu tlakových nádob DIN 933, nerezová ocel A4, nelegovaná
DIN 933 neošetřená nerezová ocel A4
ŠRB-6HR-DIN933-ADW2-A4/70-WS24-M16X30
Obj. č. 009211630
EAN 4049557993508
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šestihranné šrouby s úplným závitem pro stavbu tlakových nádob podle předpisů AD/TRD.
- Značky s certifikátem TÜV splňují podmínky předpisu AD 2000 Code of Practice W2 z hlediska platnosti zkušebního protokolu 3.1 (podle normy DIN EN 10204). Viz datový list VdTÜV 1253/4. „Datový list VdTÜV 1253/4“ platí pro výrobce šroubů a matic kontrolovaných expertem z německé technické inspekce (TÜO). Produkty jsou označeny kódem výrobce a třídou pevnosti.
Norma DIN 933 byla nahrazena normou ISO 4017. Existuje určitá podobnost (nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M16 |
Délka (l1) | 30 mm |
Výška hlavy (k1) | 10 mm |
Normy | DIN 933 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | WS24 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 2 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Oblast použití | Stavba tlakových nádob |
Regulovaná oblast | AD W 7/2 |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |