Šestihranný šroub se závitem až k hlavě pro stavbu tlakových nádob DIN 933, nerezová ocel A2, nelegovaná
DIN 933, nerezová ocel prostá A2
ŠRB-6HR-DIN933-ADW2-A2/70-WS41-M27X90
Obj. č. 009312790
EAN 4049557443256
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šestihranné šrouby s úplným závitem pro stavbu tlakových nádob podle předpisů AD/TRD.
- Značky s certifikátem TÜV splňují podmínky předpisu AD 2000 Code of Practice W2 z hlediska platnosti zkušebního protokolu 3.1 (podle normy DIN EN 10204). Viz datový list VdTÜV 1253/4. „Datový list VdTÜV 1253/4“ platí pro výrobce šroubů a matic kontrolovaných expertem z německé technické inspekce (TÜO). Produkty jsou označeny kódem výrobce a třídou pevnosti.
Norma DIN 933 byla nahrazena normou ISO 4017. Existuje určitá podobnost (nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M27 |
Délka (l1) | 90 mm |
Výška hlavy (k1) | 17 mm |
Normy | DIN 933 |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | WS41 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 3 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Oblast použití | Stavba tlakových nádob |
Regulovaná oblast | AD W 7/2 |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!