Šestihranný šroub se závitem až k hlavě
DIN 933 ocel 10.9 vločkový zinek stříbrná, Geomet
SCR-HEX-DIN933-10.9-WS32-(GE3A/VL)M22X80
Obj. č. 010212280
EAN 4052712158995
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Povrchová úprava GEOMET 321A + PLUS VL je neelektrolytická hliníkově šedá tenká vrstva složená ze zinkových a hliníkových vloček s transparentní vrchní vrstvou.
- Tloušťka vrstvy: 6–8 µm
- Součinitel tření: 0,09–0,14
Výhody povrchové úpravy GEOMET 321A + PLUS VL:
- Neobsahuje chrom VI ani jiné zdraví nebezpečné látky
- Splňuje směrnici EU o vozidlech s ukončenou životností.
- Velmi vysoká odolnost proti korozi >= 720 hod. podle testu v solné mlze podle normy ISO 9227/DIN 50021 (oproti žlutě pozinkované A2C – 72 hod.)
- Odolnost vůči pohonným hmotám a provozním kapalinám (standardní paliva, nafta, motorový olej, chladicí kapaliny apod.)
- Ekologicky šetrný produkt na bázi vody
- Odolnost vůči kontaktní korozi
- Tepelná odolnost nejméně 300 °C
- Vynikající přilnavost nátěru
Norma DIN 933 byla nahrazena normou ISO 4017. Existuje určitá podobnost (nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M22 |
Délka (l1) | 80 mm |
Výška hlavy (k1) | 14 mm |
Vnější pohon (s1) | WS32 |
Normy | DIN 933 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |