Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šestihranný šroub se závitem až k hlavě

DIN 933 ocel 10.9, vločkový zinek, Dacromet 320

Obj. č. 4131210100

EAN 4050642845343

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranný šroub se závitem až k hlavě

Obj. č. 4131210100

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

DIN 933 ocel 10.9, vločkový zinek, stříbrná, Dacromet 320A
Upozornění

Norma DIN 933 byla nahrazena normou ISO 4017. Existuje určitá podobnost (nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M10

Délka (l1)

100 mm

Výška hlavy (k1)

6,4 mm

Vnější pohon (s1)

WS17

Normy

DIN 933

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

10,9

Povrch

Stříbrný vločkový zinek

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnější šestihran

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ne

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace