Šestihranný šroub se závitem až k hlavě
ASME B18.2.1 ocel GR5 pozinkovaná žlutá UNC
Obj. č. 7007150088
EAN 4052703842056
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Délka závitu se odchyluje od normy ASME B18.2.1 (závit k hlavě)
1" (palec) = 25,4 mm
FT = plný závit
Mechanické vlastnosti jsou upraveny předpisem SAE J429.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 1/2 in |
Délka (l1) | 7/8 in |
Šířka klíče (s1) | 3/4 |
Výška hlavy | 0,323 in |
Vnější pohon | WS3/4 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Typ závitu | UNC |
Provedení závitu | Plný závit |
Normy | ASME B18.2.1 |
Pevnostní třída | GR5 |
Vyhovuje RoHS | Ne |