Šestihranný šroub se závitem až k hlavě ISO 4017, černá pozinkovaná ocel 10.9 (ZNBHL)
ISO 4017 ocel 10.9, zinek-nikl, černá
Obj. č. 414861640
EAN 4067993171038
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šrouby s černým zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) (ZNBHL) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak sestává z vrstvy slitiny zinek-nikl a těsnicího povlaku (krycí vrstva s integrovanými maznými částicemi).
Odolnost proti korozi:
- Průměr ≥ M2 – 360 hod.*
- Průměr ≥ M4 – 480 hod.*
- Průměr ≥ M10 – 720 hod.*
- * Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS
Přehled výhod:
- Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
- Funkční a dekorativní
ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální velikost prodloužená | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M16 |
Délka (l1) | 40 mm |
Výška hlavy (k1) | 10 mm |
Vnější pohon (s1) | WS24 |
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | Zinek-nikl, černý |
Doba trvání ochrany proti korozi | 720 h |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Délka závitu (metrický závit) | 40 mm |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |