Šestihranný šroub se závitem až k hlavě DIN 933 přírodní polyamid 6,6
DIN 933, polyamid PA 6.6
ŠROUB ISO4017 A2-70 WS17 M10X25
Obj. č. 0278031040
EAN 4038898352778
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 933 byla nahrazena normou ISO 4017. Existuje určitá podobnost (Nominální velikost prodloužená | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M10 |
Délka (l1) | 40 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,4 mm |
Vnější pohon (s1) | WS17 |
Normy | DIN 933 |
Materiál | PA – polyamid |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Povrch | Základní |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!