Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šestihranný šroub se stopkou a jemným závitem DIN 960, ocel 10,9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

DIN 960, ocel 10,9 pozinkovaná, jemný závit
SRB-THN960-10,9-VK19-(A2K)-M12X1,5X45

Obj. č. 006341245

EAN 4049557259710

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranný šroub se stopkou a jemným závitem DIN 960, ocel 10,9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 006341245

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Jemný závit


  • Menší stoupání zajišťuje větší samojisticí sílu oproti běžným závitovým šroubům

  • Vyšší utahovací moment

  • Vysoká spolehlivost díky většímu průměru šroubu
Upozornění

Norma DIN 960 byla nahrazena normou ISO 8765. Existuje určitá podobnost (nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1)

M12 x 1,5

Délka (l1)

45 mm

Výška hlavy (k1)

7,5 mm

Normy

DIN 960

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

10,9

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Doba trvání ochrany proti korozi

48 h

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnější šestihran

Vnější pohon (s1)

WS19

Typ závitu

M

Stoupání

1,5 mm

Tvar závitu

Jemný závit

Provedení závitu

Částečný závit

Průměr stopky

12 mm

Délka závitu (metrický závit)

30 mm

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hliníková pasta AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Silně přilnavé mazivo odolné vůči extrémním teplotám a vysokému tlaku
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

POD-KLÍN-PJ-(DPE)-12

Klínová pojistná podložka - účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti samootáčení.
x 50 ks
Napínací podložka Pro šroubové spoje DIN 6796, pružinová ocel C60, mechanicky pozinkovaná

POD-PER-DIN6796-(MZP)-D13,0

x 100 ks
Pojistná podložka VS Pružinová ocel, mechanicky pozinkovaná

POD-PJ-VS-(MZN)-18,0X13,0X1,40

x 500 ks
Pojištění šroubů, vysoká pevnost

DOS-POJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ SILNÉ 50G

Odstranitelné pojištění šroubů a těsnicí hmota pro náročné aplikace – aplikace jednou rukou