Šestihranný šroub se stopkou DIN 931, ocel 8.8 U, žárově zinkovaná
ŠRB-6HR-DIN931-8.8U-WS17-(HDG)-M10X60
Obj. č. 005961060
EAN 4047376205543
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vyrobeno s poddimenzováním závitu ve třídě tolerance 6AZ (vůle závitu) před nanesením ochranné povrchové vrstvy (DIN EN ISO 10684)
- Šroub je po žárovém zinkování kompatibilní s normou ISO
- Nepoužívejte s maticemi s naddimenzovaným závitem. Hrozily by problémy se šroubovým spojem a případně i selhání spoje.
Norma DIN 931 byla nahrazena normou ISO 4014. Existuje určitá podobnost (nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M10 |
Délka (l1) | 60 mm |
Výška hlavy (k1) | 7 mm |
Vnější pohon (s1) | WS17 |
Normy | 931 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 U |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh pohonu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Délka závitu (metrický závit) (b) | 26 mm |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Utahovací moment 90 % pevnosti v tahu (1) | 49 Nm |
Min./max výsledná síla předepnutí (2) | 14,8-29,6 kN |
Kotouč s potřebnou tvrdostí | ≥ 200 HV |
Matice s potřebnou třídou pevnosti | ≥ 8 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!