Šestihranný šroub se stopkou DIN 931, 8.8 ocel se stříbrným zinko-vločkovým povlakem, Dacromet 500
DIN 931 ocel 8.8, vločkový zinek, Dacromet 500
SRB-6HR-THN931-8,8-VK19-(DC5A)-M12X110
Obj. č. 4127312110
EAN 4047376485280
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 931 byla nahrazena normou ISO 4014. Existuje určitá podobnost (Nominální velikost prodloužená | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Délka (l1) | 110 mm |
Výška hlavy (k1) | 7,5 mm |
Vnější pohon (s1) | WS19 |
Normy | DIN 931 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ne |