Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šestihranný šroub s přírubou EN 1665, pozinkovaná ocel 10.9 s tlustovrstvou pasivací (ZSML)

EN 1665 ocel 10,9 sil. pasiv. těsn.

Obj. č. 416301070

EAN 4046777818710

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranný šroub s přírubou EN 1665, pozinkovaná ocel 10.9 s tlustovrstvou pasivací (ZSML)

Obj. č. 416301070

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (ZSML) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Povlak sestává z vrstvy zinku pasivované na bázi chromu III a ochranné vrstvy (krycí vrstvy s integrovanými maznými částicemi).



Přehled výhod:



  • Kvalitnější náhrada za běžné zinkované povlaky jako A2C nebo A3C

  • Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi

  • Tepelná kapacita až 120 °C

  • Rovnoměrné rozložení vrstvy

  • Funkční a dekorativní

Upozornění

Norma ISO EN 1665 nahrazuje normu DIN 6921 | Existuje určitá omezená podobnost | některé výšky a průměry hlavy byly změněny | průměr nákružku zůstává beze změny | šířka přes plošky u M10, M12, M14 a M16, M20 byla změněna | pevnost 12.9 odstraněna | jemný závit odstraněn.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M10

Délka (l1)

70 mm

Průměr hlavy (dc)

22,3 mm

Výška hlavy (k1)

10,4 mm

Normy

EN 1665

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

10,9

Povrch

Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace

Vyhovuje RoHS

Ano

Doba trvání ochrany proti korozi

264 h

Typ hlavy

Šestihranná hlava s přírubou

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnější šestihran

Vnější pohon (s1)

WS16

Typ závitu

M

Stoupání

1,5 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Částečný závit

Průměr stopky

10 mm

Délka závitu (metrický závit)

26 mm

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Tvar hrotu

0 - nehodí se

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

POD-KLÍN-PJ-(DPE)-10

Klínová pojistná podložka - účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti samootáčení.
x 100 ks
Pojištění šroubů, vysoká pevnost

DOS-POJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ SILNÉ 50G

Odstranitelné pojištění šroubů a těsnicí hmota pro náročné aplikace – aplikace jednou rukou