Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šestihranný šroub s přírubou EN 1665, modře pasivovaná pozinkovaná ocel 8.8 (A2K)

EN 1665 ocel 8,8, pozinkovaná

Obj. č. 0103612100

EAN 4053479834153

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranný šroub s přírubou EN 1665, modře pasivovaná pozinkovaná ocel 8.8 (A2K)

Obj. č. 0103612100

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Norma ISO EN 1665 nahrazuje normu DIN 6921 | Existuje určitá omezená podobnost | některé výšky a průměry hlavy byly změněny | průměr nákružku zůstává beze změny | šířka přes plošky u M10, M12, M14 a M16, M20 byla změněna | pevnost 12.9 odstraněna | jemný závit odstraněn.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M12

Délka (l1)

100 mm

Průměr hlavy (dc)

26,6 mm

Výška hlavy (k1)

11,8 mm

Normy

EN 1665

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

8,8

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Doba trvání ochrany proti korozi

48 h

Typ hlavy

Šestihranná hlava s přírubou

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnější šestihran

Vnější pohon (s1)

WS18

Typ závitu

M

Stoupání

1,75 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Částečný závit

Délka závitu (metrický závit)

30 mm

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Tvar hrotu

0 - nehodí se

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hliníková pasta AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Silně přilnavé mazivo odolné vůči extrémním teplotám a vysokému tlaku
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vějířová matice s pojistnými zuby Ocel, třída pevnosti 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

MA-ZB-SIDIN6923-8-WS18-(A2K)-M12

x 100 ks
Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

POD-KLÍN-PJ-(DPE)-12

Klínová pojistná podložka - účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti samootáčení.
x 50 ks
Napínací podložka Pro šroubové spoje DIN 6796, pružinová ocel C60, mechanicky pozinkovaná

POD-PER-DIN6796-(MZP)-D13,0

x 100 ks
Pojistná podložka S pružinová ocel s mechanicky naneseným zinkovým povlakem (≤ průměr 3,5 pozinkovaná, modře pasivovaná)

POD-PJ-S-(MZN)-18,0X13,0X1,00

x 100 ks
Pojištění šroubů, vysoká pevnost

DOS-POJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ SILNÉ 50G

Odstranitelné pojištění šroubů a těsnicí hmota pro náročné aplikace – aplikace jednou rukou
x 1 ks
Plochá podložka bez fazety ISO 7089, ocel 200 HV, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

POD-ISO7089-200HV-(A2K)-12

Plochá podložka s velkým vnějším průměrem ISO 7093-1, ocel 200 HV, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

POD-ISO7093-1-200HV-(A2K)-12

x 50 ks