Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šestihranný šroub s přírubou DIN 6921, ocel 10,9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

DIN 6921 ocel 10,9, pozinkovaná
ŠRB-6HR-PŘÍR-DIN6921-10.9-(A2K)-M16X50

Obj. č. 412611650

EAN 4052712394706

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranný šroub s přírubou DIN 6921, ocel 10,9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 412611650

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Norma DIN 6921 byla nahrazena normou EN 1665. Existuje určitá omezená podobnost (některé výšky hlavy byly změněny | Průměr příruby zůstal nezměněn | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 s M16, M20 byla změněna | Pevnost 12.9 odstraněna | Jemný závit odstraněn).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M16

Délka (l1)

50 mm

Průměr hlavy (dc)

35 mm

Výška hlavy (k1)

14,4 mm

Normy

DIN 6921

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

10,9

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Doba trvání ochrany proti korozi

48 h

Typ hlavy

Šestihranná hlava s přírubou

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnější šestihran

Vnější pohon (s1)

WS21

Typ závitu

M

Stoupání

2 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Částečný závit

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Tvar hrotu

0 - nehodí se

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hliníková pasta AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Silně přilnavé mazivo odolné vůči extrémním teplotám a vysokému tlaku
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Matice šestihranná ISO 4032, ocel 10, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

MA-6HR-ISO4032-10-WS24-(A2K)-M16

x 50 ks
Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovová) ISO 7042, ocel 10, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-10-WS24-(A2K)-M16

x 50 ks
Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

POD-KLÍN-PJ-(DPE)-16

Klínová pojistná podložka - účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti samootáčení.
x 50 ks
Napínací podložka Pro šroubové spoje DIN 6796, pružinová ocel C60, mechanicky pozinkovaná

POD-PER-DIN6796-(MZP)-D17,0

x 100 ks
Pojistná podložka VS Pružinová ocel, mechanicky pozinkovaná

POD-PJ-VS-(MZN)-24,0X17,0X1,90

x 250 ks
Pojištění šroubů, vysoká pevnost

DOS-POJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ SILNÉ 50G

Odstranitelné pojištění šroubů a těsnicí hmota pro náročné aplikace – aplikace jednou rukou
x 1 ks
Šestihranná matice s upínací částí (nekovová vložka) ISO 7040, ocel 10, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

NUT-HEX-ISO7040-10-WS24-(A2K)-M16

x 50 ks