Šestihranný šroub s přírubou DIN 6921, nelegovaná ocel 8.8
DIN 6921, ocel prostá 8,8
Obj. č. 412586 50
EAN 4048539985319
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 6921 byla nahrazena normou EN 1665. Existuje určitá omezená podobnost (některé výšky hlavy byly změněny | Průměr příruby zůstal nezměněn | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M16, M20 změněna | Pevnost 12.9 odstraněna | Jemný závit odstraněn).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 50 mm |
Průměr hlavy (dc) | 14,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,6 mm |
Normy | DIN 6921 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi | 0 h |
Typ hlavy | Šestihranná hlava s přírubou |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | WS10 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Délka závitu (metrický závit) | 18 mm |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Tvar hrotu | 0 - nehodí se |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!