Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šestihranný šroub s přírubou DIN 6921, nelegovaná ocel 10.9

DIN 6921 nekrytá ocel 10,9
ŠRB-6HR-FLG-DIN6921-10.9-M12X25

Obj. č. 412681225

EAN 4054458617361

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranný šroub s přírubou DIN 6921, nelegovaná ocel 10.9

Obj. č. 412681225

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Norma DIN 6921 byla nahrazena normou EN 1665. Existuje určitá omezená podobnost (některé výšky hlavy byly změněny | Průměr příruby zůstal nezměněn | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M16, M20 změněna | Pevnost 12.9 odstraněna | Jemný závit odstraněn).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M12

Délka (l1)

25 mm

Průměr hlavy (dc)

26,6 mm

Výška hlavy (k1)

11,5 mm

Normy

DIN 6921

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

10,9

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Doba trvání ochrany proti korozi

0 h

Typ hlavy

Šestihranná hlava s přírubou

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnější šestihran

Vnější pohon (s1)

WS16

Typ závitu

M

Stoupání

1,75 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Částečný závit

Průměr stopky

12 mm

Délka závitu (metrický závit)

25 mm

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Tvar hrotu

0 - nehodí se

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hliníková pasta AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Silně přilnavé mazivo odolné vůči extrémním teplotám a vysokému tlaku
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Matice šestihranná ISO 4032, ocel 10, nelegovaná

MA-6HR-ISO4032-10-WS18-M12

x 300 ks
Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

POD-KLÍN-PJ-(DPE)-12

Klínová pojistná podložka - účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti samootáčení.
x 50 ks
Pojištění šroubů, vysoká pevnost

DOS-POJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ SILNÉ 50G

Odstranitelné pojištění šroubů a těsnicí hmota pro náročné aplikace – aplikace jednou rukou