Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šestihranný šroub

ASME B18.2.1, ocel GR5, pozinkovaná, žlutá
SCR-HCS-GR5-(ZY)-1/2-13X3

Obj. č. 7001150300

EAN 4050642787582

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranný šroub

Obj. č. 7001150300

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 75 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

ASME B18.2.1, ocel GR5, pozinkovaná, žlutá

Mechanické vlastnosti jsou upraveny předpisem SAE J429



Délka závitu vychází z normy ASME B18.2.1



1" (palec) = 25,4 mm

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr (d1)

1/2 in

Délka (l1)

3 in

Typ závitu

UNC

Výška hlavy (k1)

0,323 in

Vnější pohon (s1)

WS3/4

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

GR5

Povrch

Žlutě pozinkované

Šířka klíče

3/4

Délka závitu (lg)

1-1/4 in

Normy

ASME B18.2.1

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hliníková pasta AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Silně přilnavé mazivo odolné vůči extrémním teplotám a vysokému tlaku
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pojištění šroubů, vysoká pevnost

DOS-POJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ SILNÉ 50G

Odstranitelné pojištění šroubů a těsnicí hmota pro náročné aplikace – aplikace jednou rukou