Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šestihranný šroub ASME B18.2.1, žlutě pozinkovaná ocel GR8

ASME B18.2.1, ocel GR8, pozinkovaná, žlutá

Obj. č. 7002143175

EAN 4050382069481

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranný šroub ASME B18.2.1, žlutě pozinkovaná ocel GR8

Obj. č. 7002143175
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
Mechanické vlastnosti jsou upraveny předpisem SAE J429



Délka závitu vychází z normy ASME B18.2.1



1" (palec) = 25,4 mm

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr (d1)

7/16 in

Délka (l1)

1-3/4 in

Typ závitu

UNC

Výška hlavy (k1)

0,291 in

Vnější pohon (s1)

WS5/8

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

GR8

Povrch

Žlutě pozinkované

Šířka klíče

5/8

Délka závitu (lg)

1-1/8 in

Normy

ASME B18.2.1

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hliníková pasta AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Silně přilnavé mazivo odolné vůči extrémním teplotám a vysokému tlaku
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pojištění šroubů, vysoká pevnost

DOS-POJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ SILNÉ 50G

Odstranitelné pojištění šroubů a těsnicí hmota pro náročné aplikace – aplikace jednou rukou