Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šestihranný šroub ASME B18.2.1, nelegovaná nerezová ocel 316, UNC (srovnatelná s metrickým závitem ISO)

ASME B18.2.1 nerezová ocel 316, nelegovaná

Obj. č. 7004337100

EAN 4052712140006

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranný šroub ASME B18.2.1, nelegovaná nerezová ocel 316, UNC (srovnatelná s metrickým závitem ISO)

Obj. č. 7004337100

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Délka závitu vychází z normy ASME B18.2.1



1" (palec) = 25,4 mm



Ocel 316 je srovnatelná s nerezovou ocelí A4. Mechanické vlastnosti jsou upraveny předpisem ASTM F593

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr (d1)

3/8 in

Délka (l1)

1 in

Typ závitu

UNC

Výška hlavy (k1)

0,243 in

Vnější pohon (s1)

WS9/16

Materiál

Ušlechtilá ocel AISI 316

Pevnostní třída

0 - nehodí se

Povrch

Základní

Šířka klíče

9/16

Délka závitu (lg)

1 in

Normy

ASME B18.2.1

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hliníková pasta AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Silně přilnavé mazivo odolné vůči extrémním teplotám a vysokému tlaku