Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šestihranné navařovací matice DIN 929, nerezová ocel A4, nelegovaná

DIN 929 neošetřená nerezová ocel A4
MA-NAVAŘ-6HR-DIN929-A4-WS10-M5

Obj. č. 03045

EAN 4050642294172

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranné navařovací matice DIN 929, nerezová ocel A4, nelegovaná

Obj. č. 03045

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 929

Materiál

Nerezová ocel A4

Povrch

Základní

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M5

Tloušťka (m1)

4 mm

Průměr připojení (d1)

7 mm

Vnější pohon (s1)

WS10

Typ závitu

M

Rozměr přes hrany (e)

10,95 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace