Šestihranné matice, vysoký profil DIN 1587, mosaz, poniklovaná (E2J)
ISO 1587 poniklovaná mosaz
MA-KLB-6HR-DIN1587-BRS-WS10-(E2J)-M6
Obj. č. 035246
EAN 4011231344135
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Provedení bez podříznutí
Datové listy(X)
![]() | |
Normy | DIN 1587 |
Materiál | Mosaz |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Povrch | Poniklováno |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | Kulatý |
Konstrukce | Bez pokosu, Vysoký profil |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M6 |
Výška (h1) | 12 mm |
Vnější pohon (s1) | WS10 |
Typ závitu | M |
Produktová třída | A |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Schválení | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |