Šestihranné matice s upínacím dílem (celokovový)
DIN 6925 žlutě pozinkovaná ocel 8
MA-6HR-PJ-DIN6925-8-WS18-(A2C)-M12
Obj. č. 036978212
EAN 4024835761871
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 6925 byla nahrazena normou ISO 7042. Existuje určitá omezená podobnost (závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 a M39 odstraněny | byla změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | jemný závit je zahrnut do ISO 10513 | ISO 7042 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10, 12).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M12 |
Výška (m1) | 12 mm |
Vnější pohon (s1) | WS18 |
Normy | DIN 6925 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Princip funkce pojistky | Jednodílná kovová upínací matice |
Funkce pojistky | Zajištění proti uvolnění upínáním |
Typ závitu | M |
Vyhovuje RoHS | Ne |