Šestihranná šroubovací matice, kuželový závit DIN 906, ocel, nelegovaná
DIN 906 ocel prostá
ŠRB-NST-DIN906-IH3-M6X1
Obj. č. 0241750601
EAN 4046778987897
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M6 x 1 |
Délka (l1) | 6 mm |
Normy | DIN 906 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Bez hlavy |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon (s1) | HS3 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Kónický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | B |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |