Šestihranná matice, vysoký profil, neztratná (s nekovovou vložkou) jemný závit DIN 982, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 982, ocel 8 pozinkovaná, jemný závit
MA-6HR-SMJ-DIN982-8-SW41-(A2K)-M27X2
Obj. č. 037127 2
EAN 4047376635050
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 982 byla nahrazena normou ISO 10512. Existuje určitá omezená podobnost (závit M18×2, M18x1,5, M20x2, M22×2, M22x1,5, M27x2, M33×2 a M39x3 odstraněn) | byla změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro závit M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Standardní závit je součástí ISO 7040 | byla odstraněna třída pevnosti 5 a 12 | ISO 10512 platí pro třídy pevnosti 6, 8, 10).
Datové listy(X)
![]() | |
Normy | DIN 982 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Princip funkce pojistky | Upínací část s polyamidovým kroužkem |
Funkce pojistky | Zajištění proti uvolnění upínáním |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M27 x 2 |
Výška (h1) | 32 mm |
Vnější pohon (s1) | WS41 |