Šestihranná matice, vysoký profil
ISO 4032 pozinkovaná ocel 12, žlutá
MA-6HR-ISO4032-12-WS24-(A3C)-M16
Obj. č. 032490016
EAN 4045727222638
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M16 |
Výška (m1) | 14,80 mm |
Vnější pohon (s1) | WS24 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 12 |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vyhovuje RoHS | Ne |