Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovová) ISO 7042, ocel, třída pevnosti 8, zinko-niklový povlak, černá (ZNBHL)
ISO 7042 ocel 8, zinek-nikl, černá
Obj. č. 4533602406
EAN 4053479806297
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Upevňovací prvky se zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu(VI) (černým ZNBHL nebo stříbrným ZNSHL) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak sestává z vrstvy slitiny zinek-nikl a těsnicího povlaku (krycí vrstva s integrovanými maznými částicemi).
Přehled výhod:
- Odolnost až 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Tepelná odolnost až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
- Funkční a dekorativní
Norma ISO 7042 nahrazuje normu DIN 980, DIN 6925 | Existuje určitá omezená podobnost | Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 a M39 odstraněny | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit je zahrnut do ISO 10513 | ISO 7042 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10, 12.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M6 |
Výška (m1) | 6 mm |
Vnější pohon (s1) | WS10 |
Normy | ISO 7042 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Povrch | Zinek-nikl, černý |
Doba trvání ochrany proti korozi | 480 h |
Princip funkce pojistky | Jednodílná kovová upínací matice |
Funkce pojistky | Zajištění proti uvolnění upínáním |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Vyhovuje RoHS | Ano |