Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovová) ISO 7042, 10 ocel se stříbrným zinko-vločkovým povlakem (ZFSHL)
ISO 7042 ocel 10, vločkový zinek, stříbrná
Obj. č. 453340314
EAN 4046777882995
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem bez obsahu chromu VI jsou ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.
Odolnost proti korozi produktu ZFSHL je následující:
- Průměr ≥ M6 – 480 h*
- Průměr ≥ M10 – 720 h*
- * Orientační hodnoty: Žádná koroze základního kovu v oblastech bez závitu při zkouškách v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS.
Označení ZFSHL znamená následující antikorozní vrstvu:
- Povlak vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrná barva, mazivo upravující součinitel tření
Norma ISO 7042 nahrazuje normu DIN 980, DIN 6925 | Existuje určitá omezená podobnost | Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 a M39 odstraněny | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit je zahrnut do ISO 10513 | ISO 7042 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10, 12.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M14 |
Výška (m1) | 14,10 mm |
Vnější pohon (s1) | WS21 |
Normy | ISO 7042 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10 |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Doba trvání ochrany proti korozi | 720 h |
Princip funkce pojistky | Jednodílná kovová upínací matice |
Funkce pojistky | Zajištění proti uvolnění upínáním |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Vyhovuje RoHS | Ano |