Šestihranná matice s upínací částí (nekovová vložka) ISO 7040, 8 ocel se stříbrným zinko-vločkovým povlakem (ZFSHL)
ISO 7040 ocel 8, vločkový zinek, stříbrná
MA-6HR-SMJ-ISO7040-8-(ZFSHL)-M6
Obj. č. 45344026
EAN 4056807154787
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem bez obsahu chromu VI jsou ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.
Odolnost proti korozi produktu ZFHSL je následující:
- Průměr ≥ M6 – 480 hod.*
- Průměr ≥ M10 – 720 hod.*
Označení ZFSHL znamená následující antikorozní vrstvu:
- Povlak vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrná barva, mazání upravující součinitel tření.
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycímu nátěru s integrovanými mazacími částicemi
Norma ISO 7040 nahrazuje normu DIN 982 | Existuje určitá omezená podobnost | Závity M7, M18, M22 odstraněny | Přidány závity M3, M4, M30 a M36 | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit je zahrnut do ISO 10512 | Třída pevnosti 12 byla zrušena | ISO 7040 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M6 |
Výška (h1) | 8 mm |
Vnější pohon (s1) | WS10 |
Normy | ISO 7040 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi | 480 h |
Princip funkce pojistky | Upínací část s polyamidovým kroužkem |
Funkce pojistky | Zajištění proti uvolnění upínáním |