Šestihranná matice s přírubou EN 1661, ocel, třída pevnosti 10, vločkový zinek, stříbrná (ZFSHL)
DIN 1661 ocel |10|, vl. zinek, stříb.
MA-6HR-FLG-EN1661-10-(ZFSHL)-M10
Obj. č. 453740310
EAN 4058794821833
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem bez obsahu chromu VI jsou ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.
Odolnost proti korozi produktu ZFHSL je následující:
- Průměr ≥ M6 – 480 hod.*
- Průměr ≥ M10 – 720 hod.*
Označení ZFSHL znamená následující antikorozní vrstvu:
- Povlak vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrná barva, mazání upravující součinitel tření.
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycímu nátěru s integrovanými mazacími částicemi
Norma ISO EN 1661 nahrazuje normu DIN 6923 | Existuje určitá podobnost | Jemný závit odstraněn | Byla změněna šířka přes plochy pro velikost M10 z 15 mm na 16 mm.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M10 |
Výška (h1) | 10 mm |
Průměr příruby (dc) | 21,8 mm |
Vnější pohon (s1) | WS16 |
Normy | EN 1661 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10 |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi | 720 h |
Konstrukce | S přírubou |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
ISO | 0 - nehodí se |
Jiná norma | 0 - nehodí se |
Min./max. tření | 0,09-0,14 µ |