Šestihranná matice s nákružkem, kuželový závit, imperiální jednotky DIN 906, ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 906 ocel pozinkovaná, palce
ŠRB-NST-DIN906-IH7-(A2K)-R1/4
Obj. č. 0241870012
EAN 4050642426351
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | R1/4 |
Délka (l1) | 10 mm |
Normy | DIN 906 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Bez hlavy |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon (s1) | HS7 |
Typ závitu | R |
Počet chodů na palec | 19 |
Tvar závitu | Kónický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |