Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šestihranná matice s nákružkem, imperiální jednotky DIN 908, nerezová ocel A4, nelegovaná

ŠRB-NST-DIN908-A4-G1/4

Obj. č. 02510214

EAN 4050642293892

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranná matice s nákružkem, imperiální jednotky DIN 908, nerezová ocel A4, nelegovaná

Obj. č. 02510214

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks
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
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

G1/4

Délka (l1)

15 mm

Průměr hlavy (d2)

18 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Normy

908

Materiál

Nerezová ocel A4

Pevnostní třída

0 - nehodí se

Povrch

Základní

Typ hlavy

0 - nehodí se

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh pohonu

Vnitřní šestihran

Vnitřní pohon (s1)

HS6

Typ závitu

Trubkový závit

Počet chodů na palec

19

Provedení závitu

Plný závit

Konstrukce

Standardní provedení

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace