Šestihranná matice s nákružkem a upínacím dílem (nekovová vložka) EN 1663, modře pasivovaná pozinkovaná ocel 10 (A2K)
EN 1663 ocel 10, pozinkovaná
Obj. č. 45261036
EAN 4046777655070
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma ISO EN 1663 nahrazuje normu DIN 6926 | Existuje určitá omezená podobnost | Norma DIN EN 1666 upravuje matice s jemným závitem | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro velikost M10 z 15 mm na 16 mm. | Doplněna třída pevnosti 12.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M6 |
Výška (h1) | 9,1 mm |
Průměr příruby (dc) | 14,2 mm |
Vnější pohon (s1) | WS10 |
Normy | EN 1663 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |