Šestihranná matice s nákružkem a upínacím dílem (celokovový) EN 1664, modře pasivovaná pozinkovaná ocel 8 (A2K)
EN 1664 ocel 8, pozinkovaná
Obj. č. 45271028
EAN 4046777888287
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma ISO EN 1664 nahrazuje normu DIN 6927 | Existuje určitá omezená podobnost | Norma DIN EN 1667 upravuje matice s jemným závitem | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro velikost M10 z 15 mm na 16 mm.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M8 |
Výška (h1) | 9,4 mm |
Průměr příruby (dc) | 17,9 mm |
Vnější pohon (s1) | WS13 |
Normy | EN 1664 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |