Šestihranná matice s nákružkem DIN 908, ocel, nelegovaná
ŠRB-NST-DIN908-IH17-M30X2,0
Obj. č. 0241853020
EAN 4045727174241
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M30 x 2 |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (d2) | 36 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Vnitřní pohon (s1) | HS17 |
Normy | 908 |
Produktová třída | B |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Povrch | Základní |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Jemný závit |
Typ hlavy | 0 - nehodí se |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh pohonu | Vnitřní šestihran |
Provedení závitu | Plný závit |
Délka závitu (metrický závit) | 20 mm |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |