Šestihranná matice s upínací částí (nekovová vložka), jemný závit
DIN 6924, žlutě pozinkovaná ocel 10, jemný závit
MA-6HR-PJ-DIN6924-10-WS18-(A3C)-M12X1,5
Obj. č. 0371913123
EAN 4024835602129
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 6924 byla nahrazena normou ISO 10512. Existuje určitá omezená podobnost (Závity M18x1,5, M22x1,5, M27x2 a M33x2 a závit se jmenovitým průměrem > M36 odstraněn | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Standardní závit je zahrnut do ISO 7040 | Třídy pevnosti 5 a 12 zrušeny | ISO 10512 platí pro třídy pevnosti 6, 8, 10).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M12 x 1,5 |
Výška (m1) | 14,9 mm |
Vnější pohon (s1) | WS18 |
Normy | DIN 6924 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10 |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vyhovuje RoHS | Ne |