Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šestihranná matice s přírubou EN 1661, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

NUT-HEX-FLG-EN1661-8-WS30-(A2K)-M20

Obj. č. 0379220

EAN 4053479755878

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranná matice s přírubou EN 1661, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0379220

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Norma ISO EN 1661 nahrazuje normu DIN 6923 | Existuje určitá podobnost | Jemný závit odstraněn | Byla změněna šířka přes plochy pro velikost M10 z 15 mm na 16 mm.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M20

Výška (h1)

20 mm

Průměr příruby (dc)

42,8 mm

Vnější pohon (s1)

WS30

Normy

EN 1661

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

8

Povrch

Pozinkovaný

Konstrukce

S přírubou

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace