Šestihranná matice s jemným závitem ISO 8673, ocel 8, nelegovaná
DIN 8673, nelegovaná ocel 8, jemný závit
MA-6HR-ISO8673-8-WS18-M12X1,5
Obj. č. 031091215
EAN 4011231331036
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 8673 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Byl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 upravuje pouze jemný závit | Standardní závit zahrnut do ISO 4032.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M12 x 1,5 |
Výška (m1) | 10,8 mm |
Vnější pohon (s1) | WS18 |
Normy | ISO 8673 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ závitu | M |