Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šestihranná matice pro konstrukci tlakových kontejnerů DIN 934, nerezová ocel A4, nelegovaná

DIN 934, nerezová ocel A470, nelegovaná AD W 7/2
MA-6HR-DIN934-ADW2-A4/70-WS24-M16

Obj. č. 0326999916

EAN 4050382325006

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranná matice pro konstrukci tlakových kontejnerů DIN 934, nerezová ocel A4, nelegovaná

Obj. č. 0326999916

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

S certifikací ADW2

Upozornění

Norma DIN 934 byla zrušena a nahrazena normou ISO 4032/8673. Žádná podobnost (jmenovitý průměr se změnil | byly změněny výšky některých matic | byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pro standardní závit | ISO 8673 pro jemný závit).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M16

Výška (m1)

14,8 mm

Vnější pohon (s1)

WS24

Materiál

Nerezová ocel A4

Pevnostní třída

70

Povrch

Základní

Regulovaná oblast

AD W 7/2

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace