Šestihranná matice, plochý profil DIN 936, ocel, nelegovaná
DIN 936 ocel nelegovaná
MA-6HR-DIN936-04-AU-WS13-M8
Obj. č. 03197308
EAN 4038898705345
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 936 byla zrušena bez náhrady. Existuje určitá omezená podobnost (zrušeno bez náhrady | Doporučení: Použití s maticemi podle normy ISO 4035 jako široce identické, pokud jde o rozměry).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M8 |
Výška (m1) | 5 mm |
Vnější pohon (s1) | WS13 |
Normy | DIN 936 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 04 |
Povrch | Základní |
Třída tvrdosti | 0 - nehodí se |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Produktová třída | A |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Vyhovuje RoHS | Ano |