Šestihranná matice, palcová ASME B18.2.2, modře pasivovaná pozinkovaná ocel GR5, UNF (jemný závit)
ASME B18.2.2 ocel GR5 pozinkovaná UNF
Obj. č. 7738044
EAN 4052703837144
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
1 PALEC (") = 25,4 mm
Mechanické vlastnosti jsou upraveny v SAE J995
Standardní tolerance závitu podle ASME B1.1 = 2B (pro vnitřní závit)
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr v palcích (D) | 7/16 in |
Výška (m1) | 0,385 in |
Šířka klíče (s1) | 5/8 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | GR5 |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ závitu | UNF |
Počet chodů na palec | 20 |
Jiná norma | 0 - nehodí se |