Šestihranná matice, palcová ASME B18.2.2, modře pasivovaná pozinkovaná ocel GR5, UNC (srovnatelná s metrickým závitem ISO)
ASME B18.2.2 ocel GR5 pozinkovaná UNC
NUT-HX-FIN-GR5-(ZN)-1/2_13
Obj. č. 7738050
EAN 4052713392732
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
1 PALEC (") = 25,4 mm
Mechanické vlastnosti jsou upraveny v SAE J995
Standardní tolerance závitu podle ASME B1.1 = 2B (pro vnitřní závit)
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr v palcích (D) | 1/2 in |
Výška (m1) | 0,448 in |
Šířka klíče (s1) | 3/4 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | GR5 |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ závitu | UNC |
Počet chodů na palec | 13 |
Jiná norma | 0 - nehodí se |