Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šestihranná matice, nízký profil, s upínacím dílem (nekovová vložka) ISO 10511, ocel 4, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

NUT-HEX-ISO10511-04-WS18-(A2K)-M12

Obj. č. 5162012112

EAN 4046777209327

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranná matice, nízký profil, s upínacím dílem (nekovová vložka) ISO 10511, ocel 4, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 5162012112

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Norma ISO 10511 nahrazuje normu DIN 985 | Existuje určitá omezená podobnost | Závit M7, M18, M22, M27, M33 a závitů s jmenovitým průměrem > M36 odstraněn) | Jemný závit odstraněn | Změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Byla změněna třída pevnosti na 04 a 05.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M12

Výška (m1)

10,23 mm

Vnější pohon (s1)

WS18

Normy

10511

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

04

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Forma

Nízký

Princip funkce pojistky

Upínací část s polyamidovým kroužkem

Funkce pojistky

Zajištění proti uvolnění upínáním

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace