Šestihranná matice, nízký profil DIN 439 mosaz, nelegovaná
DIN 439 holá mosaz
MA-6HR-DIN439-B-BRS-WS8-M5
Obj. č. 03015
EAN 4038898334392
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 439 tvar B byla nahrazena normou ISO 4035. Existuje určitá podobnost (třídy pevnosti pro nerezovou ocel změněny z 50 na 025 a ze 70 na 035) | Byly změněny šířky přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Jmenovitý průměr M1.8 odstraněn | Součástí ISO 4035 pouze standardní závit.| Jemný závit byl přeřazen do ISO 8675.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M5 |
Výška (m1) | 2,7 mm |
Vnější pohon (s1) | WS8 |
Normy | DIN 439 |
Materiál | Mosaz |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Povrch | Základní |
Forma | B |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Vyhovuje RoHS | Ano |