Šestihranná matice, nízká, jem. záv. DIN 439, ocel prostá 4
DIN 439 ocel prostá, jemný závit
MA-6HR-DIN439-B-04-WS55-M36X2
Obj. č. 0311362
EAN 4038898645580
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
DIN 439 tvar B s jemným závitem byla nahrazena normou ISO 8675. Existuje určitá podobnost (třída pevnosti pro nerezovou ocel změněna z 50 na 025 a z 70 na 035) | Šířka přes plochy byla změněna u M10, M12, M14, M22 | Jmenovitý průměr M1,8 odstraněn | ISO 8675 obsahuje pouze jemný závit. | Standardní závit se změnil na ISO 4035.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M36 x 2 |
Výška (m1) | 16,9 mm |
Vnější pohon (s1) | WS55 |
Normy | DIN 439 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 04 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |