Šestihranná matice, nízká, jem. záv. DIN 439, nerezová ocel A4, nelegovaná
DIN 439 nerezová ocel A4 prostá, jemný závit
MA-6HR-DIN439-B-A4-WS32-M22X1,5
Obj. č. 033422 15
EAN 4052703973231
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
DIN 439 tvar B s jemným závitem byla nahrazena normou ISO 8675. Existuje určitá podobnost (třída pevnosti pro nerezovou ocel změněna z 50 na 025 a z 70 na 035) | Šířka přes plochy byla změněna u M10, M12, M14, M22 | Jmenovitý průměr M1,8 odstraněn | ISO 8675 obsahuje pouze jemný závit. | Standardní závit se změnil na ISO 4035.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M22 x 1,5 |
Výška (m1) | 11 mm |
Vnější pohon (s1) | WS32 |
Normy | DIN 439 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |