Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šestihranná matice ISO 4032, pozinkovaná ocel 10 s tlustovrstvou pasivací (VZD)

NUT-HEX-ISO4032-10-WS5,5-(VZD)-M3

Obj. č. 45285033

EAN 4059608831604

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranná matice ISO 4032, pozinkovaná ocel 10 s tlustovrstvou pasivací (VZD)

Obj. č. 45285033

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).



Přehled výhod:



  • Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)

  • Tepelná kapacita až 120 °C

  • Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
Upozornění

ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Blyl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M3

Výška (m1)

2,4 mm

Vnější pohon (s1)

SW5.5

Normy

4032

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

10

Třída tvrdosti

0 - nehodí se

Povrch

Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace