Šestihranná matice ISO 4032 polyamid 6.6, přírodní
MA-6HR-PLA-SI4032-PA6.6-WS7-M4
Obj. č. 03234
EAN 4011231339957
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Metrický standardní závit
- Pevnost v tahu 60–80 N/mm²
- Odolná vůči minerálním olejům, benzínu a slabým alkalickým roztokům.
- Odolná vůči teplotám od -40 do +150 °C
- Absorpce vody 8–10 %
ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Blyl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M4 |
Výška (m1) | 3,2 mm |
Vnější pohon (s1) | WS7 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | PA 6,6 – polyamid |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Třída tvrdosti | 0 - nehodí se |
Povrch | Základní |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |